Nutmutter mit Feingewinde DIN 1804, Stahl, blank
DIN 1804/W Stahl blank
MU-NUT-DIN1804/W-M14X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Im Maschinenbau
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M14 x 1,5 |
Außendurchmesser (d1) | 30 mm |
Höhe (h1) | 7 mm |
Normen | DIN 1804 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |