DIN 1804/W Stahl blank
MU-NUT-DIN1804/W-M12X1,5
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
In der : im Moment Stück verfügbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
CAD Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/Dokumente(X)
Im Maschinenbau
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M12 x 1.5 |
Außendurchmesser (d1) | 28 mm |
Höhe (h1) | 6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Ungeschliffen und ungehärtet |
Nutbreite (b) | 5 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
DIN | 1804 |
Nenndurchmesser | 12 mm |
Nutaußendurchmesser (d3) | 23 mm |