Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nutmutter mit Feingewinde DIN 1804, Stahl, blank

DIN 1804/W Stahl blank
MU-NUT-DIN1804/W-M12X1,0

Art.-Nr. 038591210
EAN 4045727020326

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Im Maschinenbau

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M12 x 1

Außendurchmesser (d1)

28 mm

Höhe (h1)

6 mm

Normen

DIN 1804

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Gewindeart

Metrisches Gewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen