Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nutmutter mit Feingewinde DIN 1804, Stahl, blank

DIN 1804/W Stahl blank
MU-NUT-DIN1804/W-M100X2,0

Art.-Nr. 0385910020
EAN 4038898649267
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
Im Maschinenbau

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M100 x 2

Außendurchmesser (d1)

145 mm

Höhe (h1)

16 mm

Normen

DIN 1804