Nutmutter mit Feingewinde DIN 1804, Edelstahl A2, blank
DIN 1804 Edelstahl A2 blank
MU-NUT-DIN1804-A2-M20X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M20 x 1,5 |
Außendurchmesser (d1) | 36 mm |
Höhe (h1) | 8 mm |
Normen | DIN 1804 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |