Nutmutter für Spannhülse

DIN 981 Stahl blank
MU-NUT-DIN981-KM38-M190X3,0

Art.-Nr. 0385999938

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Nutmutter für Spannhülse

Art.-Nr. 0385999938
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
DIN 981, Stahl, blank

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M190 x 3

Außendurchmesser (d1)

240 mm

Höhe (h1)

28 mm

Werkstoff

Stahl

Zugfestigkeit min.

350 N/mm²

Oberfläche

Blank

Nutbreite (b)

18 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

DIN

981

Nenndurchmesser

190 mm