Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nutmutter DIN 981, Stahl, blank für Spannhülse

DIN 981 Stahl blank
MU-NUT-DIN981-KM36-M180X3,0

Art.-Nr. 0385999936
EAN 4055375328750
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M180 x 3

Außendurchmesser (d1)

230 mm

Höhe (h1)

27 mm

Normen

DIN 981

Form

KM

Werkstoff

Stahl

Zugfestigkeit min.

350 N/mm²