Nutmutter für Spannhülse

DIN 981 Stahl blank
MU-NUT-DIN981-KM16-M80X2,0

Art.-Nr. 0385999916

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Nutmutter für Spannhülse

Art.-Nr. 0385999916

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 981, Stahl, blank

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M80 x 2

Außendurchmesser (d1)

105 mm

Höhe (h1)

15 mm

Werkstoff

Stahl

Zugfestigkeit min.

350 N/mm²

Oberfläche

Blank

Nutbreite (b)

8 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

DIN

981

Nenndurchmesser

80 mm