Nutmutter für Spannhülse

DIN 981 Stahl verzinkt
MU-NUT-DIN981-(A2K)-KM19-M95X2

Art.-Nr. 03853952

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Nutmutter für Spannhülse

Art.-Nr. 03853952

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x5 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 981, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M95 x 2

Außendurchmesser (d1)

125 mm

Höhe (h1)

17 mm

Werkstoff

Stahl

Zugfestigkeit min.

350 N/mm²

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Standard

Nutbreite (b)

10 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

DIN

981

Nenndurchmesser

95 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen