Nutfuss aus Kunststoff
Nutfuß Kunststoff
NUTFU-KST-SCHW-D36-N8
Art.-Nr. 4952600371
EAN 4099618890208
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Schonung des Bodens und des Aluminium-Profiles, inkl. Anti-slip Platte
- Verhindert das Verrutschen des Nutfußes auf glatten Industrieböden und kann Vibrationen dämpfen
- Montage mittels einer Vierteldrehung in der Nut
- Zusätzlich verwendbar als Abstandshalter z.B. beim Transport von Aluminium-Profilen und Gestellen, oder als Anschlag z.B. für Türrahmen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Nutbreite | 8 mm |
Geeignet für Nutbreite | 8 mm |
Länge | 61 mm |
Höhe | 10 mm |
Durchmesser | 36 mm |
