Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nutenstein einschwenkbar Stahl

Nutenstein einschwenkbar mit Federkugel Stahl
NUTSTN-EINSHW-ST-A2K-M5-22X13,7X7MM

Art.-Nr. 4952600261
EAN 4056807473338

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einschwenkbarer Nutenstein
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

I

Geeignet für Nutbreite

8 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (M)

M5

Länge

22 mm

Breite

13,7 mm

Höhe

7 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Produktgewicht (per Stück)

10,500 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen