Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nutenstein-Set einschwenkbar

Nutenstein einschwenkbar Stahl Set
NUTSTN-EINSW-ST-A2K-SET-M8-22X13,7X7MM

Art.-Nr. 4952600314

EAN 4056807531816

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nutenstein-Set einschwenkbar

Art.-Nr. 4952600314

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Befestigungsnutenstein für Versteifungswinkel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

I

Anzahl Teile im Sortiment/Set

9 STK

RoHS-konform

Ja

Länge (l1)

150 mm

Breite (b1)

13,5 mm

Höhe (h1)

7,2 mm

Lieferumfang

1x Befestigungsnutenstein mit Federkugel, Nut 8 ohne Steg,
4x Schraube ISO 7380 - M8 x 20,
4x Scheibe DIN 125 - 8,4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen