Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

NUTSTN-EINSW-EDST-M6-22X13,5MM

Nutenstein einschwenkbar mit Federkugel Edelstahl
NUTSTN-EINSW-EDST-M6-22X13,5MM

Art.-Nr. 4952600257
EAN 4056807473291
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
Profiltyp

I

Geeignet für Nutbreite

8 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (M)

M6

Länge

22 mm

Breite

13,5 mm

Höhe

7,2 mm

Werkstoff

Edelstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Produktgewicht (per Stück)

9,895 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen