Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

NUTSTN-EINSW-EDST-M5-22X13,5

Nutenstein einschwenkbar mit Federkugel Edelstahl
NUTSTN-EINSW-EDST-M5-22X13,5

Art.-Nr. 4952600256
EAN 4056807473284

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

I

Geeignet für Nutbreite

8 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (M)

M5

Länge

22 mm

Breite

13,5 mm

Höhe

7,2 mm

Werkstoff

Edelstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Produktgewicht (per Stück)

10,400 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen