Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nutenstein aus Stahl mit farbcodierter Federkugel

Nutenstein mit Federkugel Stahl Colour
NUTSTN-ST-(ZN)-SCHWARZ-M8-22X17X9,6MM

Art.-Nr. 4952600408

EAN 4068362233715

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nutenstein aus Stahl mit farbcodierter Federkugel

Art.-Nr. 4952600408

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schwere Ausführung mit oder ohne Steg
  • Farbcodierung für maximale Übersichtlichkeit

  • Schnelle Zuordnung von Nutenstein (metrisches Gewinde) und farbleicher Griffschale

  • Reduzierte Montagezeiten und minimierte Fehlerquellen durch Fabrcodierung

  • Geeignet für Nutbreiten von 8 mm, ideal für präzise und stabile Verbindungen

  • Galvanisch verzinkte Oberfläche sorgt für optimalen Korrosionsschutz und Langlebigkeit

  • Gefertigt aus Stahl, bietet hohe Festigkeit

  • RoHS-konform

  • Kompatibel mit Profiltyp I, vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
Hinweis

Grüne Federkugel = M3


Blaue Federkugel = M4


Gelbe Federkugel = M5


Rote Federkugel = M6


Schwarze Federkugel = M8

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

I

Geeignet für Nutbreite

8 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (M)

M8

Länge (l1)

22 mm

Breite (b1)

17 mm

Höhe (h1)

9,6 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Schwere Ausführung, Mit Steg, Mit schwarzer Federkugel (M8)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen