Nutenstein aus Stahl mit farbcodierter Federkugel
Nutenstein mit Federkugel Stahl Colour
NUTSTN-ST-(ZN)-ROT-M6-22X17X9,6MM
Art.-Nr. 4952600407
EAN 4068362233708
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Farbcodierung für maximale Übersichtlichkeit
- Schnelle Zuordnung von Nutenstein (metrisches Gewinde) und farbleicher Griffschale
- Reduzierte Montagezeiten und minimierte Fehlerquellen durch Fabrcodierung
- Geeignet für Nutbreiten von 8 mm, ideal für präzise und stabile Verbindungen
- Galvanisch verzinkte Oberfläche sorgt für optimalen Korrosionsschutz und Langlebigkeit
- Gefertigt aus Stahl, bietet hohe Festigkeit
- RoHS-konform
- Kompatibel mit Profiltyp I, vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
Grüne Federkugel = M3
Blaue Federkugel = M4
Gelbe Federkugel = M5
Rote Federkugel = M6
Schwarze Federkugel = M8
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite | 8 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (M) | M6 |
Länge (l1) | 22 mm |
Breite (b1) | 17 mm |
Höhe (h1) | 9,6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Schwere Ausführung, Mit Steg, Mit roter Federkugel (M6) |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
