Nutenstein aus Stahl einschwenkbar mit farbcodierter Federkugel
Nutenstein einschwenkbar m Federkugel Stahl Colour
NUTSTN-EINSWBR-ST-A2K-BLA-M4-22X13,5X7,2
Art.-Nr. 4952600392
EAN 4068362230189
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Farbcodierung für maximale Übersichtlichkeit
- Schnelle Zuordnung von Nutenstein (metrisches Gewinde) und farbleicher Griffschale
- Reduzierte Montagezeiten und minimierte Fehlerquellen durch Fabrcodierung
- Einfaches und schnelles Einschwenken in die Nut dank der integrierten Federkugel
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch galvanisch verzinkte und passivierte Oberfläche
- Kompatibel mit Profiltyp I für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- RoHS-konform
Grüne Federkugel = M3
Blaue Federkugel = M4
Gelbe Federkugel = M5
Rote Federkugel = M6
Schwarze Federkugel = M8
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite | 8 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (M) | M4 |
Länge (l1) | 22 mm |
Breite (b1) | 13,5 mm |
Höhe (h1) | 7,2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Steg, Mit blauer Federkugel (M4) |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
