NUTSTN-ST-ZN-M5-19,5X10,6MM
Nutenstein mit Führungssteg Stahl
NUTSTN-ST-ZN-M5-19,5X10,6MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite | 10 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (M) | M5 |
Länge | 20 mm |
Breite | 19,5 mm |
Höhe | 10,6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 20,900 g |