NUTSTN-A2-BLK-M4-11X4MM
Nutenstein mit Führungssteg Edelstahl
NUTSTN-A2-BLK-M4-11X4MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite | 6 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (M) | M4 |
Länge | 12 mm |
Breite | 11,5 mm |
Höhe | 4 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 3 g |