Nummerskiltlys12 V / 24 V Universal
Nummerskiltbelysning, universal
SKILTLYS HØYDE 57MM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Uten pærer
For nummerskilt 520 x 120 mm og 340 x 240 mm
![]() | |
Lampetype | Pære |
Lysfarge | Hvit |
Design | Montering |
Kabelkontakt | Kabelmalje |
Min./maks. nominell spenning | 12 / 24 V/DC |
Nominell effekt | 10 W |
Lengde | 100 mm |
Høyde | 54 mm |
Dybde | 54 mm |
Godkjenningsmerke | ECE |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.