Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Nüfuz eden astar boya

Nüfuz eden astar boya

Ürün no. 089318

EAN 4011231895002

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Nüfuz eden astar boya

Ürün no. 089318
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
Colourless priming of natural wood surfaces for removing unevenness and raising wood fibres for sanding in between coats.
Kullanım alanı

Kimyasal baz

Nitroakrilat

İçerik

400 ml

Renk

Şeffaf

Üretimden itibaren raf ömrü

60 Ay

W

365 °C

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Cırt cırtlı el zımparası bloğu

SNDBLOCK-HAND-70X120MM

The moulded back of the block fits perfectly into the palm of the hand.
x 1 ad.
Spraymaster sprey kutusu bağlantısı

SPREY TABANCASI

Sprey kutularınız için pratik bağlantı
x 1 ad.
Şeffaf vernik

ŞEFFAF VERNİK SPREY MAT 400ML

Makes minor surface damage such as scratches, scrapes and chafe marks virtually invisible
Şeffaf vernik

ŞEFFAF VERNİK SPREY İPEKSİ MAT 400ML

Makes minor surface damage such as scratches, scrapes and chafe marks virtually invisible
Toz tutucu bez

MUMLU BEZ-BOYA ÖN TEMİZLİĞİ İÇİN-80X50CM

Boya işlerinden önce en ince tozları bile tutmak için.
x 5 ad.
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Heavy-duty design
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.
Bu ürün için yedek parçalar:
Yedek püskürtme başlığı Sprey kutuları için

SPREY AKSESUARI ( BASMA BUTONU )

Three different spray heads, in conjunction with a specially calibrated pressure ratio, allow you to use any required spray force.
x 6 ad.
Yedek püskürtme başlığı Sprey kutuları için

REPLNOZ-F.PNTSPR-FAN

Three different spray heads, in conjunction with a specially calibrated pressure ratio, allow you to use any required spray force.
x 6 ad.