Nova Pro Überauszug Soft-close
Vollauszug mit Überauszug Nova Pro Soft-close
AUSZG-VA-40MM-NOVAPRO-TMSC-50KG-NL450
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Großer Auszugsweg für mehr Komfort
- Durch die Synchronisation seidenweicher Schwebelauf ohne Zwischenschlag beim Öffnen und Schließen
- Hohe Stabilität trotz großem Auszugsweg
- In Verbindung mit Nova Pro Tipmatic Soft-close Einheit kann der Überauszug in ein mechanisches Öffnungssystem für grifflose Fronten umgerüstet werden
Datenblätter(X)
Die perfekte Lösung für Abfalltrennsysteme in Kombination mit Nova Pro Scala Auszügen und weiteren Sonderanwendungen, bei denen ein erweiterter Zugriff benötigt wird.
![]() | |
Nennlänge | 450 mm |
Überauszug | 40 mm |
Öffnungs-/Schließsystem | Soft-close |
Auszugsart | Vollauszug |
Traglast | 50 kg |
Passend für Zarge | Nova Pro Scala |
Passend für NP Tipmatic soft-close | Ja |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
| Legende | |||
| BB / BL | Bodenbreite / Bodenlänge | LWK | Lichte Weite Korpus |
| FAS | Frontauflage seitlich | MET | Mindesteinbautiefe |
| FST | Frontüberstand | NL | Nennlänge |
| KV | Korpusvorderkante | RWB | Rückwandbreite |
