Nova Pro Scala F8 Crystal Innenblende
Innenblende F8 Nova Pro Scala Crystal
INBLND-(NP-SCALA-F8-CRYSTAL)-ICE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verwendbar mit Zarge H186 und Crystal Plus
- Geringe Teilekomplexität
- Einfache Montage
- Einschubelement 6 mm aus variablem Material
- Keine Bohrung der Einschubelemente notwendig
- Farblich auf Nova Pro Scala abgestimmt
- Gleiche Abmessung wie bei Standard-Schubkästen (Innentiefe)
- Zum Selbstablängen
Frontbodenverbinder ab Breite 600 mm empfholen
Stabilisator ab Breite 600 mm empfholen
- 1.: Steher (Frontbefestigung) für F8 Crystal Innenblende. Set: mit Vormontierter Abdeckkappe, Einhängehaken und Fronthalter je ein Stück links/rechts
- 2.: Querprofil für F8 Crystal Innenblende
- 3.: Zubehör F8 Crystal Innenblende für Innenauszug H186 und Crystal Plus. Set: 2 x Profiladapter, 4 x Profilschrauben, 2 x Spezialschrauben, 2 x Stabilisator, 2 x Fronbodenverbinder und 2 x Spacer (werden beim Einschubelement Höhe 121 mm verwendet)
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge | 1087 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Epoxy Beschichtung |
Farbe | Ice |
Passend für Zarge | Nova Pro Scala Crystal Plus, Nova Pro Scala H186 |
Typbezeichnung | Querprofil |
| Legende | |||||
| BB | Bodenbreite | KB | Korpusbreite | MET | Mindeseinbautiefe |
| EB | Einbaubreite | KV | Korpusvorderkante | NL | Nennlänge |
| H | Höhe | L | Länge | RWB | Rückwandbreite |
| IBB | Innenblenden-Breite | LWK | Lichte Weite Korpus | ||