Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Nouvelle génération d'unité Tipmatic pour glissière à extension intégrale Soft-close Nova Pro

Unité Tipmatic pour Nova Pro Soft-close 1.2
TIPMATIC-NOVA PRO SOFT CLOSE 1.2

Art. N° F102133706
EAN 9003012880388
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
Ouverture sans poignée et fermeture en douceur combinées de manière optimale
  • Combinaison de la fonction Tipmatic et du système d'amortissement Soft-close

  • Unité d'éjection pour applications sans poignée avec toutes les longueurs nominales et catégories de poids

  • Adaptation du mouvement à l'application grâce au réglage en 3 étapes de la force d'ouverture

  • Fonctionnement pratique car il suffit d'une seule impulsion lumineuse pour déclencher le système

  • Une fermeture brusque ou une pression complète tend et réactive l'unité Tipmatic Soft-close

  • Facile à installer sans outils

  • Décalage de l'écartement avant -1/+3 mm
Indication

La barre de synchronisation doit être utilisée afin d'assurer le déclenchement sur toute la façade avant en touchant n'importe quel point.


Pour une largeur de caisson de 800 mm et/ou une hauteur frontale de 600 mm ou plus, le support de barre de synchronisation Tipmatic Soft-Close est nécessaire.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier / plastique

Système de fermeture/d'ouverture

Tipmatic Soft-close

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Barre de synchronisation Pour unité Soft-Close Tipmatic.

NOVA PRO BARRE SYNCRO TMSC 962MM

GRASS
Compatible avec Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close et Dynaneo Tipmatic.
x 10 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support Pour tige de synchronisation Tipmatic Soft-Close

NOVA PRO FIX BARRE SYNCHRO TMSC

GRASS
À partir d'une largeur d'armoire de 800 mm ou d'une hauteur de façade de 600 mm