Notfres m/vendeskjær for tre
Notfres m/vendeskjær for tre
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale som skal behandles | Bløtt tre |
Diameter (D) | 14 mm |
Effektiv lengde (NL) | 45 mm |
Akseldiameter (d) | 12 mm |
Lengde (L) | 92 mm |
Antall kutt | 2 STK |
Egnet for maskintype | Håndfreser |
Materiale til skjærekant | Karbid |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.