Not-Aus-Modul für Energieschrank CRAFT
SCHALT-NOTAUS-80MM-RAL9005
Art.-Nr. 5588012013
EAN 4068362657344
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mehr Sicherheit für den Arbeitsplatz
- Not-Aus-Modul zur Ausstattung des Energieschranks CRAFT.
- Ideal zur schnellen und sicheren Unterbrechung der Energieversorgung im professionellen Arbeitsumfeld.
- Unterstützt eine sichere und funktionale Gestaltung technisch ausgestatteter Arbeitsplätze.
Passgenau für den Energieschrank CRAFT
- Der Energieschrank verfügt über 8 Aufnahmen zur individuellen Bestückung.
- Es können maximal 8 Module integriert werden.
- Nicht belegte Aufnahmen können mit Blindkappen sauber abgedeckt werden.
Für die fachgerechte Installation vorbereitet
- Unverdrahtete Ausführung für die individuelle elektrische Anbindung entsprechend der jeweiligen Anwendung.
- Installation muss durch eine zertifizierte Fachkraft erfolgen.
- Ideal für professionell geplante Arbeitsplatzlösungen mit sicherheitsrelevanter Ausstattung.
Perfekt für den professionellen Werkstattalltag
- Unterstützt eine sichere und praxisgerechte Arbeitsplatzgestaltung.
- Ermöglicht eine flexible Integration in individuell konfigurierte Energieeinheiten.
- Ideal für professionell ausgestattete Arbeitsbereiche mit hohen Anforderungen an Sicherheit und Funktionalität.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Tiefschwarz RAL 9005 |
Breite | 80 mm |
Tiefe | 80 mm |
Höhe | 80 mm |
Typbezeichnung | Energieschrank CRAFT |