Not-Aus-Modul für Lochwand CRAFT
SCHALT-NOTAUS-230V-CRAFT
Art.-Nr. 5588012004
EAN 4068362657702
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz
- Not-Aus-Modul zur Integration in Lochwände mit Cut-Out der CRAFT-Line.
- Ideal für die schnelle Unterbrechung der Energieversorgung im professionellen Arbeitsumfeld.
- Unterstützt eine sichere und funktionale Ausstattung des Arbeitsplatzes.
Einfache Plug & Play Installation
- Not-Aus-Modul mit 6 Rastereinheiten.
- Das Cut-Out hat insgesamt 13 Rastereinheiten.
- Flexibel mit weiteren Energiemodulen kombinierbar.
- Einfach in das Cut-Out einstecken und per Netzteil in Betrieb nehmen.
Perfekt für den professionellen Werkstattalltag
- Unterstützt eine sichere und praxisgerechte Arbeitsplatzgestaltung.
- Sorgt für mehr Funktionalität in technisch ausgestatteten Arbeitsbereichen.
- Ideal für professionell ausgestattete Arbeitsplätze mit hohen Anforderungen an Sicherheit und Funktionalität.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Breite | 157 mm |
Höhe | 46,7 mm |
Typbezeichnung | Not-Aus für Lochwand - 6E |
Nennspannung | 230 V |