Nosná svorka Inova MTH, ocel galvanická, 2 ks
Nosná svorka Inova MTH, ocel galvanická, 2 ks
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1331001.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro šroub | M16 |
Průměr díry (d1) | 17 mm |
Délka (l1) | 57 mm |
Šířka (b1) | 50 mm |
Výška (h1) | 31 mm |
Délka výstupku (e1) | 22 mm |
Vzdálenost od konce svorky k začátku vrtaného otvoru (c1) | 25 mm |
Rozsah výšky upnutí (G) | Průměr výstupku 5 až 17 mm |
Materiál | Ocel C45 |
Povrch | ZN |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Podmínka pro utahovací moment | Viz schválení |
Utahovací moment u pevnostní třídy 8,8 | 180 Nm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!