Nosná spona, typ SCT
Nosná spona, typ SCT
SVNOSN-SCT-(ZNZ)-1,5MM-(MA-M6)-M6X16MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Se stavěcím šroubem M6 x 16 mm
- Pojistná matice je součástí dodávky
Datové listy(X)
![]() | |
Tloušťka materiálu | 1,5 mm |
Max. hmotnost zatížení | 22 kg |
Vhodné pro jmenovitou šířku (A) | 25 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | ZNZ |