Nosná deska pro tepelně-akustické izolační panely W-DT
Držák izolačního materiálu W-DT
HMO-(Z-DT)-PLT-D60MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dodává se bez šroubu
- Doporučený průměr šroubu: 6 mm (např. šroub Wüpofast 2.0)
- Nosná deska je opatřena čtyřmi kolíky, které pronikají do izolačního materiálu, aby se zvýšila přilnavost izolačního materiálu
Není nutné používat šroub vyrobený z oceli INOX, protože deska je opatřena krytem oddělujícího šroub od stěnových krytin (zkorodované kovové části mohou způsobit rezavé zabarvení omítkových krytin)
Aby se zabránilo korozi šroubu, musí být otvor uzavřen krycí deskou
Datové listy(X)
Pro upevnění izolačních materiálů (např. polystyren, polyuretan, minerální vlna, korek atd.) na dřevěné stěny v kombinaci se šrouby do dřeva nebo šrouby do dřevotřísky z pozinkované oceli
Průměr talíře | 60 mm |
Vnitřní průměr otvoru (otvor d) | 6,5 mm |
Výška disku (v disku) | 4,4 mm |
Průměr poklesu (d počet) | 20 mm |
Délka | 31 mm |
Materiál | PE – polyetylen |
Min. tloušťka upevnění | 26 mm |
Délka 2 | 11,2 mm |
Vhodné pro průměr hlavy šroubu | 12,4 mm |
Max. potřebný průměr šroubů | 6,1 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!