Nordic Fleecejacke

Fleecejacke Nordic
FLEECE JACKE NORDIC GRAU MELIERT M
MODYF

Art.-Nr. M456101001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Nordic Fleecejacke

Art.-Nr. M456101001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Jacke wärmt ideal und gewährt Tragekomfort. Das sportlich-moderne Allroundtalent ist mit trendigen, schwarzen Patten in der Ellbogenpartie gearbeitet.
  • Warm, elastisch, Antipilling, weich angeraute Innenseite

  • 2 Außen-, 2 Innentaschen

  • Verstellbare Kapuze mit Kordelzug, Kinnschutz

  • Kontrastfarbige Ellbogen Patche

  • Kontrastfarbige Reißverschlüsse mit Ziernähten

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Grau

Größe

M

Werkstoff

100% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

350 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Bügeln mit niedriger Temperatur
Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen