Noppenfolie 12 für Dünnschicht, selbstklebend
PRINETO Noppenfolie für Dünnschicht
NOPPFO-PRINETO-12-DUENNW-SK-9,6QM
Art.-Nr. 0878386229
EAN 4099618588129
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für das Dünnschicht-Fußbodenheizungssystem
- Mit trittfesten Noppen aus formstabiler Folie zur werkzeuglosen Rohrbefestigung von PRINETO Flächenheizrohr 12
- Perforiert zur besseren Verbindung von Estrich und Untergrund
- Einfache Plattenverbindung durch seitlichen Noppenüberstand
- Verlegeabstand im 5 cm Raster (diagonal 7 cm Raster), selbstklebend
Datenblätter(X)
Höhe | 16 mm |
Länge | 1050 mm |
Breite | 625 mm |
Anzahl Teile | 16 STK |
Werkstoff | PS - Polystyrol |
Farbe | Schwarz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!