Noppenbahn 2-lagig
NOPPBAHN-2X20M-2LAGIG
Art.-Nr. 0993892220
EAN 4068362298844
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verhindert das Verschlammen der Noppenzwischenräume durch aufkaschiertes Drainagevlies
- Schafft eine Luftschicht für optimale Wasserableitung
- Ideal für den Einsatz an der Perimeterdämmung
- Hohe Temperaturbeständigkeit für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Robuste und langlebige Konstruktion mit zwei Lagen
- Beachtung der DIN-Normen für Bauwerksabdichtungen erforderlich
Datenblätter(X)
Länge | 20 m |
Breite | 2 m |
Noppenhöhe | 8 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | +80 bis -40 °C |
Anzahl Lagen | 2 STK |