Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nizza S1 Sicherheitsschuh

Sicherheitshalbschuh S1 Nizza
HALBSCHUH NIZZA S1 GRAU 48

Art.-Nr. M015008048

EAN 4250004407527

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nizza S1 Sicherheitsschuh

Art.-Nr. M015008048
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
Dieser sportliche Sicherheitsschuh kombiniert Tragekomfort und ein attraktives Design hervorragend. Zusätzlich ist für eine ideale Dämpfung gesorgt.
  • Atmungsaktives Veloursleder, Textileinsätze

  • Innenfutter aus Textil

  • Stahlzehenschutzkappe

  • Rutschhemmende PU-Laufsohle SRA, Normalweite 10,7

  • 600 g pro Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelgrau

Größe

48

Obermaterial Schuhe

Veloursleder

Sicherheitskategorie

S1

Normen

ISO 20345, EN 345

ISO

20345

Fußweite

10,7 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnürsenkel

SCHNUERSENKEL SWZ/GRAU 90CM

Diese robusten Schnürsenkel sind in drei Längen erhältlich. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).
x 1 St.
Schnürsenkel

SCHNUERSENKEL SWZ/GRAU 120CM

Diese robusten Schnürsenkel sind in drei Längen erhältlich. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).
x 1 St.
Schnürsenkel

SCHNUERSENKEL SWZ/GRAU 150CM

Diese robusten Schnürsenkel sind in drei Längen erhältlich. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).