Nízkoviskozní mazivo pro užitková vozidla
Mazivo pro centrální mazání
MAZADLO PRO CENTÁLNÍ MAZÁNÍ 25 KG
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vyhovuje specifikacím MAN 283 LI-P 00/000, MB 264.0 a Willy Vogel
Splňuje požadavky předních výrobců vozidel na optimální kvalitu.
Vynikající absorpce tlaku
Dobré chování, i při nízkých teplotách
Odpuzuje vodu
Vynikající ochrana proti korozi
Neobsahuje silikon, kyseliny a pryskyřice
Je nutné dodržovat návod k obsluze dodávaný výrobci nákladních vozidel.
Datové listy(X)
Lithiem zmýdelněné, vysokotlaké, nízkoviskózní mazivo na bázi syntetického základního oleje v souladu se specifikacemi předních výrobců vozidel.
Speciální nízkoviskózní mazivo je obzvláště vhodné pro centrální mazací systémy moderních nákladních vozidel a autobusů. Lze jej rovněž používat jak v automobilovém odvětví, tak v průmyslu.
Vyčistěte a odmastěte části, které mají být promazány. Poté naneste mazivo v požadované vrstvě.
Kód maziva | KHCP00G-40 |
Báze mýdla | Lithium |
Barva | Zelená |
Hustota | 0,89 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Podmínky pro viskozitu základního oleje | při 40°C |
Kinematická viskozita základního oleje | 40 mm²/s |
Min. bod skápnutí | 160 °C |
Min. teplotní podmínky | -40 °C |
Max. teplotní podmínky | 100 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 110 °C |
Min. penetrace po prohnětení | 400 |
Max. penetrace po prohnětení | 430 |
Podmínka pro penetraci po prohnětení | Podle normy DIN ISO 2137 |
Třída NLGI | 00 |
Doba trvání/stupeň ochrany proti korozi | Stupeň koroze 0-0 |
Podmínky pro dobu trvání ochrany proti korozi | Podle normy ISO 11007, SKF Emcor test |
Chování v přítomnosti vody | 1-90 |
Podmínky pro chování v přítomnosti vody | Podle normy DIN 51807-1 |
Neobsahuje pryskyřice | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Hmotnost obsahu | 25 kg |
Doba použitelnosti od data výroby | 72 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!