Nível magnético digital
Nível magnético digital
Art. 0714644360
EAN 4050642402744
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento (L) | 61 cm |
Largura (B) | 60 mm |
Altura (H) | 30 mm |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Designação da bateria | Mignon AA |
Classe de proteção IP | IP 65 |
Valor medido apresentado | 0,1 mm |
Precisão de medição (por comprimento) | 0,5 mm/m |
Precisão de medição para medições aéreas (por comprimento) | 0,5 mm/m |
Precisão de medição de graus | 0,029 graus |
Precisão de medição de graus para medições aéreas | 0,029 Grau |