Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Nivel de burbuja pequeño, eléctrico

Nivel de burbuja eléctrico pequeño
NIVEL PARA COLOCACION DE MECANISMOS

Nº de art. 0714644510
EAN 4050642403048
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
Nivel de burbuja para alinear interruptores y enchufes

Fijación muy resistente a superficies metálicas


Imán de tierras raras excepcionalmente potente



Excelente legibilidad y larga vida útil


Bloque de nivel de vidrio acrílico con anillos de lectura incrustados y sin corrosión



Sin decoloración de líquido, máxima precisión con temperaturas fluctuantes


Líquido de nivel fluorescente, altamente resistente a la radiación UV



Se utiliza a modo de nivel de burbuja normal


Superficie de medición para suelos adicional

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud (L)

67 mm

Altura (H)

18 mm

Anchura (B)

41 mm

Número de imanes

1 Uds

Exactitud de medición (por longitud)

1 mm/m

Precisión de medición para mediciones por encima de la cabeza (por longitud)

1 mm/m