Nivel de burbuja pequeño con imán
Nivel de burbuja magnético pequeño
LEVL-LMET-PLA-MAGN-74X41X34
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Fácil de usar
Un nivel para mediciones horizontales y verticales
Excelente legibilidad y larga vida útil
Bloque de nivel de vidrio acrílico con anillos de lectura incrustados y sin corrosión
Sin decoloración de líquido, máxima precisión con temperaturas fluctuantes
Líquido de nivel fluorescente, altamente resistente a la radiación UV
Sujeción para tubos de metal
Marco rectangular de aluminio con dos superficies de medición con ranura en V mecanizada y dos imanes de tierras raras
Siempre a mano
Equipado con un clip para el cinturón resistente
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 74 mm |
Altura (H) | 34 mm |
Anchura (B) | 41 mm |
Número de imanes | 2 Uds |
Exactitud de medición (por longitud) | 1 mm/m |
Precisión de medición para mediciones por encima de la cabeza (por longitud) | 1 mm/m |
Precisión de medición de los grados para mediciones por encima de la cabeza | 1 grados |