Nivel de burbuja de metal ligero con imán
Nivel de burbuja de metal ligero, imán extrafuerte
LEVL-LMET-2MAGN-L80CM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excelente legibilidad y larga vida útil
Bloque de nivel de vidrio acrílico con anillos de lectura incrustados y sin corrosión
Sin decoloración de líquido, máxima precisión con temperaturas fluctuantes
Líquido de nivel fluorescente, altamente resistente a la radiación UV
Imanes muy potentes, antideslizantes en superficies metálicas
Imanes de tierras raras
Superficie muy lisa y fácil de limpiar
Revestimiento en polvo electroestático rojo
Muy alta precisión, incluso en mediciones por encima de la cabeza
Dos superficies de medición fresadas (hasta 120 cm)
Transferencia de los niveles de medición a ras con la pieza de trabajo
Tapones de fácil extracción y absorción de impactos
Evita la rotación incómoda del nivel de burbuja para leer el nivel vertical
Dos niveles verticales
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 80 cm |
Altura (H) | 30 mm |
Anchura (B) | 60 mm |
Número de imanes | 2 Uds |
Exactitud de medición (por longitud) | 0.5 mm/m |
Precisión de medición para mediciones por encima de la cabeza (por longitud) | 0.75 mm/m |
Exactitud de medición de los grados | 0,029 grados |
Precisión de medición de los grados para mediciones por encima de la cabeza | 0.043 grados |