Nivel de burbuja de metal ligero
Nivel de burbuja de metal ligero, imán fundición
LEVL-LMET-LMET-DIECAST-V-NUT-L25
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excelente lectura y determinación sencilla de pendientes
Nivel de seis líneas para pendientes de 1 % y 2 %
Comprobación directa de pendientes
Nivel giratorio de ángulo de 360° con escala
Sin decoloración de líquido, máxima precisión con temperaturas fluctuantes
Líquido de nivel fluorescente, altamente resistente a la radiación UV
Sujeción extrafuerte a tubos, perfiles y componentes de acero
Superficie de medición fresada con ranura en forma de V e imanes de tierras raras
Para las aplicaciones más exigentes
Perfil de aluminio fundido muy resistente
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 25 cm |
Altura (H) | 20 mm |
Anchura (B) | 50 mm |
Número de imanes | 2 Uds |
Exactitud de medición (por longitud) | 0.5 mm/m |
Precisión de medición para mediciones por encima de la cabeza (por longitud) | 0.75 mm/m |
Exactitud de medición de los grados | 0,029 grados |
Precisión de medición de los grados para mediciones por encima de la cabeza | 0.043 grados |