Nível de bolha pequeno, elétrico
Nível de bolha elétrico pequeno
MINI NÍVEL BOLHA COM BASE MAGNÉTICA
Art. 0714644510
EAN 4050642403048
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fixação muito forte em superfícies metálicas
Íman de terra rara extraforte
Excelente leitura e longa vida útil
Bloco de nível de vidro acrílico com anéis de leitura internos e sem corrosão
Sem descoloração de líquido, precisão máxima com temperaturas variáveis
Líquido de nível fluorescente, altamente resistente à radiação UV
Aplicação como nível de bolha padrão
Superfície de medição adicional do solo
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 67 mm |
Altura (H) | 18 mm |
Largura (B) | 41 mm |
Número de ímanes | 1 UNID |
Precisão de medição (por comprimento) | 1 mm/m |
Precisão de medição para medições aéreas (por comprimento) | 1 mm/m |