Nível de bolha pequeno com íman
Nível de bolha pequeno magnético
MINI NÍVEL BOLHA
Art. 0714644505
EAN 4050642402751
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fácil de utilizar
Um nível para medição horizontal e vertical
Excelente legibilidade e longa vida útil
Bloco de nível de vidro acrílico com anéis de leitura internos e sem corrosão
Sem descoloração de líquido, precisão máxima com temperaturas variáveis
Líquido de nível fluorescente, altamente resistente à radiação UV
Fixação a tubos de metal
Estrutura retangular em alumínio com duas superfícies de medição de ranhura em V fresadas e dois ímanes de terra rara
Sempre à mão
Equipado com clipe para cinto robusto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 74 mm |
Altura (H) | 34 mm |
Largura (B) | 41 mm |
Número de ímanes | 2 UNID |
Precisão de medição (por comprimento) | 1 mm/m |
Precisão de medição para medições aéreas (por comprimento) | 1 mm/m |
Precisão de medição de graus para medições aéreas | 1 Grau |