Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Nível Laser rotativo RL1-18

Nível Laser rotativo RL1-18

Art. 5709300301

EAN 4056807260983

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Nível Laser rotativo RL1-18

Art. 5709300301
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
Specifically designed for outdoor use. Extremely robust with a long service life and easy to operate. The fibre glass-reinforced composite housing makes the RL1-18 perfect for use on construction sites.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Categoria laser

2

Distância de cobertura

400 m

Precisão de medição (por comprimento)

0,75 mm/10 m

Intervalo auto-equilibrante (+/-)

4 Grau

Classe de proteção IP

IP 55

Tipo de bateria recarregável/bateria

Li-lon

Número de baterias recarregáveis/baterias

1 UNID

Temperatura mín./máx. de armazenamento

-20 a 70 °C

Temperatura mín. de aplicação

-10 °C

Temperatura mín. de armazenamento

-20 °C

Temperatura máx. de aplicação

45 °C

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Régua telescópica

ESCALA TELESCOPICA

Régua de medição auxiliar em alumínio para nivelamento com graduação em milímetros
x 1 Un.
Tripé elevador em alumínio

TRIPE TELESCOPIO 95-269CM

Tripé elevador em alumínio de alta qualidade para uso em interior e exterior
x 1 Un.
Recetor de laser LRU universal 18

RECETOR LASER LRU 18

Recetor universal para nível laser rotativo e de linhas vermelhas e verdes.