Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Niveau à bulle magnétique numérique

Niveau à bulle à aimant numérique
BASCULE NUMÉRIQUE, MAGN., 610MM

Art. N° 0714644360
EAN 4050642402744
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
Niveau à bulle magnétique numérique étanche à l'eau et à la poussière avec profilé en métal léger stable

Excellente lecture des valeurs indiquées


Deux grands écrans clairement disposés et éclairés (surface de mesure fraisée avant et supérieure)



Guide d'inclinaison sonore pouvant être désactivé


  • Tonalité continue à 0,00 degré en position horizontale et verticale

  • Alignement facile des objets sans contact visuel


Aimants très puissants, antidérapants sur surfaces métalliques


Aimants à terres rares



Très haut degré de précision, même pour les mesures en hauteur


Deux surfaces de mesure fraisées



Capuchons de réduction des impacts faciles à déposer


Transfert affleurant la pièce des niveaux de mesure

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

61 cm

Largeur (B)

60 mm

Hauteur (H)

30 mm

Nombre de batteries

2 PCS

Désignation de la batterie

Mignon AA

Indice de protection IP

IP 65

Affichage de la valeur mesurée

0,1 mm

Précision de mesure (par longueur)

0.5 mm/m

Précision de mesure en position inversée (par longueur)

0.5 mm/m

Précision de mesure (en degrés)

0,029degré

Précision de mesure en position inverse (en degrés)

0.029 Degré