Niveau à bulle en métal léger avec aimant
Niveau à bulle en métal léger avec aimant
NIVEAU À BULLE, AIMANT, 800MM
Art. N° 0714644108
EAN 4050642402355
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Excellente lisibilité et longue durée de vie
Bloc de niveau en acrylique avec repères de lecture incrustés et anticorrosion
Pas de décoloration du liquide, précision maximum même en cas de températures élevées
Liquide de niveau fluorescent, très résistant aux rayons UV
Aimants très puissants, antidérapants sur surfaces métalliques
Aimants à terres rares
Surface très lisse facile à nettoyer
Revêtement poudré électrostatique rouge
Précision extrêmement élevée, même pour les mesures en hauteur
Deux surfaces de mesure rectifiées (jusqu'à 120 cm)
Transfert des niveaux de mesure affleurant la pièce
Capuchons amortisseurs facilement amovibles
Pas de rotation compliquée du niveau à bulle pour lire le niveau vertical
Deux niveaux verticaux
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur (L) | 80 cm |
Hauteur (H) | 30 mm |
Largeur (B) | 60 mm |
Nombre d'aimants | 2 PCS |
Précision de mesure (par longueur) | 0,5 mm/m |
Précision de mesure en position inversée (par longueur) | 0,75 mm/m |
Précision de mesure (en degrés) | 0,029degré |
Précision de mesure en position inverse (en degrés) | 0,043 Degré |