Nit uniwers. łeb płasko socz. alum. duży kuty łeb
Nit uniwers. łeb płasko socz. alum. duży kuty łeb
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał tulei | Aluminium |
Materiał trzpienia | Aluminium |
Powierzchnia tulei | Bez pokrycia |
Powierzchnia trzpienia | Bez pokrycia |
Średnica znamionowa x długość (d1 x l1) | 4,8 x 23 mm |
Długość tulei (l3) | 20,5 mm |
Średnica łba (dk ) | 16 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,80 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 1,00-9,00 mm |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 5,00-5,30 mm |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 1000 N |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 1250 N |
Typ łba | Łeb duży płasko soczewkowy |