Nit do rur
DIN 7340 miedź kształt A
NIT RURK-DIN7340-CU-A-2,5X0,3X6
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Miedź |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | A |
Średnica znamionowa (d1) | 2,5 mm |
Średnica łba (d2) | 4 mm |
Wysokość łba (k1) | 0,5 mm |
Długość (l1) | 6 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,124 g |
Grubość ścianki (s) | 0,3 mm |
DIN | 7340 |