Nippelspanner Vinyl getaucht
Nippelspanner Vinyl getaucht
LFRAD-SPEICHWZG-SCHWARZ-3,2MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Speichenschlüssel zum Radzentrieren
- Vynil getaucht mit Farbleitsystem für schnelle Wahl der richtigen Grösse
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Griff | Polyvinylchlorid |
Abtrieb | 3,2 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 18,000 g |