Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Niete für Brems- und Kupplungsbeläge

DIN 7338 Form B Kupfer
NT-FL-DIN7338-CU-B-8X30

Art.-Nr. 0925100830
EAN 4047376787261

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7338 Form B Kupfer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Innendurchmesser (d2)

6 mm

Länge (l1)

30 mm

Kopfdurchmesser (dk)

15,5 mm

Kopfhöhe (k1)

1,2 mm

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Blank

Form

B

Produktgewicht (per Stück)

6,110 g

Schaftlänge (e)

4 mm

Innentiefe min. (t)

8 mm

Wanddicke (s)

1 mm

DIN

7338

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen