Niete für Brems- und Kupplungsbeläge
DIN 7338 Form B Kupfer
NT-FL-DIN7338-CU-B-5X12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Innendurchmesser (d2) | 3,5 mm |
Länge (l1) | 12 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1 mm |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Blank |
Form | B |
Produktgewicht (per Stück) | 2,134 g |
Schaftlänge (e) | 2,5 mm |
Innentiefe min. (t) | 4 mm |
Wanddicke (s) | 0,75 mm |
DIN | 7338 |